Motion
P210D004

ASCO
P210D004

ASCO® Électrovanne de procédé P210D004 , 1 port femelle NPT fileté, 13Cv, pression de fonctionnement minimale : 5psi
N° D’ARTICLE MI00426084
N° MFRP210D004
Prix2,531.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
P210D004

ASCO® Électrovanne de procédé P210D004 , 1 port femelle NPT fileté, 13Cv, pression de fonctionnement minimale : 5psi
N° D’ARTICLE MI00426084
N° MFRP210D004
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
Prix2,531.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P210D004

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    13 Cv
  • Diamètre de l’orifice
    1 po
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Plage de pression de fonctionnement
    +5 à +125 (air, gaz inerte, eau, huile légère) psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +180 °F
  • Actionnement
    Pneumatique pilote
  • Longueur totale
    152 mm
  • Largeur totale
    75 mm
  • Hauteur totale
    95 mm
  • Pression de fonctionnement maximale
    +125 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    5 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Taille du port
    1 NPT
  • Poids
    1.87 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif