Aperçu
Spécifications
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv15 Cv
- Diamètre de l’orifice1-1/8 po
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsLaiton
- Plage de pression de fonctionnement+5 à +125 (air, gaz inerte, eau, huile légère) psi
- Plage de température de fonctionnement+32 à +125 °F
- ActionnementPneumatique pilote
- Longueur totale152 mm
- Largeur totale86 mm
- Hauteur totale111 mm
- Pression de fonctionnement maximale+125 psi
- Pression de fonctionnement minimale5 psi
- Sexe portuaireFemme
- Taille du port1-1/4 NPT