Aperçu
Spécifications
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv5.5 Cv
- Diamètre de l’orifice3/4 po
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsLaiton
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Plage de pression de fonctionnement+5 à +125 (air, gaz inerte, eau, huile légère) psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +180 °F
- ActionnementPneumatique pilote
- Longueur totale109 mm
- Largeur totale59 mm
- Hauteur totale71 mm
- Pression de fonctionnement maximale+125 psi
- Pression de fonctionnement minimale5 psi
- Sexe portuaireFemme
- Taille du port3/4 NPT
- Poids0.90 lb