Aperçu
Spécifications
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv2 (Cylindre à échappement) Cv, 2 (Pression au cylindre) Cv
- Taille du port1/4 NPT
- Pression de fonctionnement maximale125 psi
- Taille de l’orifice d’échappement0.2500 NPT
- Longueur totale70 mm
- Largeur totale70 mm
- Hauteur totale52 mm
- Matériau du jointNitrile
- Pression de fonctionnement minimale5 psi
- Plage de pression de fonctionnement5 à 125 psi
- Plage de température de fonctionnement-4 à 125 °F
- Matériau du corpsZinc moulé sous pression
- Sexe portuaireFemme
- Type de connexion de portFileté
- Norme de filetageNPT
- Poids1.04 lb
- Page de produit du fabricant