Motion
V043002

ASCO
V043002

Vanne d’échappement pneumatique rapide - 3.5 (pression au cylindre) Cv, 4.5 (cylindre à l’échappement) Cv Coefficient de débit, 0.3750 NPT Port, 125 psi max.
N° D’ARTICLE MI00426109
N° MFRV043002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
V043002

Vanne d’échappement pneumatique rapide - 3.5 (pression au cylindre) Cv, 4.5 (cylindre à l’échappement) Cv Coefficient de débit, 0.3750 NPT Port, 125 psi max.
N° D’ARTICLE MI00426109
N° MFRV043002
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
V043002

Spécifications

  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.5 (pression au cylindre) Cv, 4.5 (cylindre à l’échappement) Cv
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi
  • Taille de l’orifice d’échappement
    0.3750 NPT
  • Longueur totale
    70 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Hauteur totale
    52 mm
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Pression de fonctionnement minimale
    5 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    5 à 125 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 125 °F
  • Matériau du corps
    Zinc moulé sous pression
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Norme de filetage
    NPT
  • Poids
    1.04 lb
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif