Motion
EF8321G003AC120/60,110/50D

ASCO
EF8321G003AC120/60,110/50D

Électrovanne - femelle, 110 V c.a., 120 V c.a., 3-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI00426118
N° MFREF8321G003AC120/60,110/50D
Prix746.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
EF8321G003AC120/60,110/50D

Électrovanne - femelle, 110 V c.a., 120 V c.a., 3-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI00426118
N° MFREF8321G003AC120/60,110/50D
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
Prix746.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EF8321G003AC120/60,110/50D

Spécifications

  • Type de liquide compatible
    Air, gaz inerte, liquide, eau
  • Fonctionnalité de la vanne
    3-Way, 2-Position normalement fermé
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.8 Cv
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a., 120 V c.a.
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50 Hz, 60 Hz
  • Diamètre de l’orifice
    11/32 po (échappement), 9/32 po (entrée de pression)
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Plage de pression de fonctionnement
    +10 à +200 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +32 à +125 °F
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    6.1 W
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pression de fonctionnement maximale
    +200 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +10 psi
  • Longueur totale
    3.12 po
  • Largeur totale
    2.62 po
  • Hauteur totale
    3.85 po
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.95 lb
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Port 1 taille/type
    1/2 po NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif