Aperçu
Spécifications
- Type de liquide compatibleEau chaude, vapeur
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
- Sexe portuaireFemme
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv13.5 Cv
- Entrée électrique du solénoïdeConduit
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a., 120 V c.a.
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Diamètre de l’orifice1 po
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsLaiton
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Plage de pression de fonctionnement50 à +150 psi (eau chaude, vapeur)
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +210 (eau) °F, maximum de +300 (vapeur) °F
- Nombre de solénoïdes1
- Consommation d'énergie du solénoïde10.1 W
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pression de fonctionnement maximale+150 psi
- Pression de fonctionnement minimale5 psi
- Longueur totale148 mm
- Largeur totale80 mm
- Hauteur totale95 mm
- Poids2.04 lb
- Détails supplémentairesÉtanche à l’eau
- Port 1 taille/type1 NPT