Aperçu
- Marteau à fermeture lente/anti-marteaux : 3/8 po à 2-1/2 po
- 2 voies/2 positions—Normalement fermé
- Vannes actionnées par pilote de solénoïde disponibles dans les constructions normalement fermées et normalement ouvertes
- Conçu pour réduire efficacement les dommages causés par les coups de bélier
- Tension : 120/60V, 110/50V
Spécifications
- Type de tuyauterieEn ligne
- Direction du débit2-Way
- État normalNormalement fermé
- Largeur totale71 mm
- Hauteur totale115 mm
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Port 1 taille/type3/4 NPT
- Matériau du jointNitrile, PTFE
- Matériau du corpsLaiton
- Entrée électrique du solénoïdeConduit
- Longueur totale87 mm