Aperçu
- Conception unique pour les systèmes de dépoussiérage
- L’ouverture et la fermeture rapides permettent d’économiser de l’air comprimé
- Pression maximale élevée pour un meilleur nettoyage du filtre
- NPT, raccords intégrés ou raccords à montage rapide brevetés pour une installation rapide, facile et sûre
- Les opérateurs intégrés ont des bobines époxy moulées
- Pilote à distance ou intégré
Spécifications
- ActionnementSolénoïde pilote
- Taille du port1 NPT
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv20 Cv
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
- Tension du serpentin120/60, 110/50 V c.a.
- Diamètre de l’orifice1-1/8 po
- Matériau du jointViton®
- Matériau du corpsAluminium
- Plage de température de fonctionnement0-300 °F
- Consommation d'énergie du solénoïde6.1 W
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse H
- Poids1.77 lb
- Plage de température ambiante0-185 °F
- Matériau de la membraneHytrel
- Pression de fonctionnement minimale5 psi
- Gaz inerte d'air différentiel de pression d'opération125 psi
- Trousses de reconstruction314451
- Bobine de rechange238210-032
- Type de bobine de solénoïdeHT