Aperçu
- Vannes à membrane et à piston robustes actionnées par pilote
- Capacité de débit élevée et longue durée de vie
- Piston robuste en acier inoxydable idéal pour les défis des fluides à haute température
Spécifications
- Type de tuyauterieEn ligne
- Direction du débit2-Way
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv22.5 Cv
- État normalNormalement fermé
- Milieu de fonctionnementEau chaude
- Largeur totale104 mm
- Hauteur totale160 mm
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Matériau du jointEPDM, PTFE, TFE/P
- Matériau du corpsLaiton
- Entrée électrique du solénoïdeConduit
- Longueur totale111 mm