Aperçu
Spécifications
- Type de liquide compatibleAir, gaz inerte, liquide, eau
- Fonctionnalité de la vanne3-Way, 2-Position, normalement ouvert
- Sexe portuaireFemme
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.8 Cv
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a., 120 V c.a.
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Diamètre de l’orifice11/32 po (échappement), 9/32 po (entrée de pression)
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsLaiton
- Normes respectéesCE, CSA
- Plage de pression de fonctionnement+10 à +200 psi
- Plage de température de fonctionnement+32 à +125 °F
- Nombre de solénoïdes1
- Consommation d'énergie du solénoïde6.1 W
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pression de fonctionnement maximale+200 psi
- Pression de fonctionnement minimale+10 psi
- Longueur totale3.12 po
- Largeur totale2.62 po
- Hauteur totale3.85 po
- Page de produit du fabricant
- Poids0.95 lb
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Port 1 taille/type1/2 po NPT