Motion
8220G027AC120/60,110/50D

ASCO
8220G027AC120/60,110/50D

Vanne pneumatique - en ligne, 2 ports, 2 positions
N° D’ARTICLE MI00426192
N° MFR8220G027AC120/60,110/50D
Price$1,124.00/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8220G027AC120/60,110/50D

Vanne pneumatique - en ligne, 2 ports, 2 positions
N° D’ARTICLE MI00426192
N° MFR8220G027AC120/60,110/50D
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
Price$1,124.00/each

Aperçu

Description du fabricant
8220G027AC120/60,110/50D
  • Vannes à membrane et à piston robustes actionnées par pilote
  • Capacité de débit élevée et longue durée de vie
  • Piston robuste en acier inoxydable idéal pour les défis des fluides à haute température

Spécifications

  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Direction du débit
    2-Way
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    12.86 Cv
  • État normal
    Normalement fermé
  • Milieu de fonctionnement
    Eau chaude
  • Largeur totale
    90 mm
  • Hauteur totale
    148 mm
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Matériau du joint
    EPDM, PTFE, TFE/P
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Entrée électrique du solénoïde
    Conduit
  • Longueur totale
    93 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif