Aperçu
- Spécifiez ces vannes pour les applications à haute température que l’on retrouve dans les blanchisseries, les moulures, l’atomisation à la vapeur, les stérilisateurs, les autoclaves et bien d’autres
- Service d'eau chaude jusqu'à un différentiel de 210 psi à 210°F
- Sévice vapeur à 125 psi différentiel à 353°F
- Actionnement piloté ou à action directe
- Versions sans plomb disponibles sur les robinets d’eau chaude 8210 pour la conformité à la Safe Drinking Water Act
Spécifications
- Type de liquide compatibleEau chaude, vapeur
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
- Taille du port1-1/2 NPT
- Température maximale du liquide210 °F
- Pression de fonctionnement minimale5 psi
- Pression de fonctionnement Diff Eau150 psi
- Tension d'alimentation du solénoïde120/60-110/50 V c.a.
- Diff. de pression de fonctionnement vapeur125 psi
- Température de la vapeur353 °F
- Watts10.1 W
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv22.5 Cv
- ActionnementSolénoïde pilote
- Diamètre de l’orifice1-1/4 po
- Matériau du jointPTFE
- Matériau du corpsLaiton
- Certification (UL)Vanne à usage général
- Normes respectéesUL/CSA/CE
- Plage de pression de fonctionnement125 psi
- Type de bobine de solénoïdeHT
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse H
- Trousses de reconstruction304393
- Bobine de rechange238810-032-D
- Taille du tuyau1/2 po
- Poids2.99 lb