Aperçu
- Vannes à haut débit et à fonctionnement rapide conçues pour être utilisées dans les systèmes de dépoussiérage
- Les constructions pilotes intégrées contiennent des solénoïdes pour le contrôle local
- Les constructions à distance nécessitent une électrovanne pilote séparée
Spécifications
- ActionnementSolénoïde pilote
- Taille du port3/4 NPT
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv10.5 Cv
- Fonctionnalité de la vanne2-Position normalement fermées
- Diamètre de l’orifice0.750 po
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsAluminium
- Plage de pression de fonctionnement125 psi
- Plage de température de fonctionnement0 à +185 °F
- Nombre de solénoïdes1
- Sexe portuaireFemme
- Longueur totale3.47 po
- Largeur totale3.44 po
- Hauteur totale3.44 po
- Poids0.47 lb
- Norme de filetageNPT
- Taille du tuyau3/4 po