Aperçu
Spécifications
- Type de liquide compatibleAir, gaz inerte, huile légère, eau
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
- Sexe portuaireFemme
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv3 Cv
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a., 120 V c.a.
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Diamètre de l’orifice5/8 po
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsLaiton
- Normes respectéesCE, CSA
- Plage de pression de fonctionnement+5 à +125 psi (air, eau, huile légère)
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +120 °F
- Nombre de solénoïdes1
- Consommation d'énergie du solénoïde6.1 W
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pression de fonctionnement maximale+125 psi
- Pression de fonctionnement minimale5 psi
- Longueur totale129 mm
- Largeur totale70 mm
- Hauteur totale109 mm
- Poids1.81 lb, 4.1
- Détails supplémentairesÉtanche à l’eau
- Port 1 taille/type3/8 NPT