Aperçu
Spécifications
- Type de liquide compatibleAir, gaz inerte, huile légère, eau
- Fonctionnalité de la vanne4-Way, 2-Position, normalement ouvert
- Sexe portuaireFemme
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.4 Cv
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a., 120 V c.a.
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Diamètre de l’orifice3/8 po
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsLaiton
- Normes respectéesCE, CSA
- Plage de pression de fonctionnement+10 à +250 psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +180 °F
- Nombre de solénoïdes2
- Consommation d'énergie du solénoïde6.1 W
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pression de fonctionnement maximale+250 psi
- Pression de fonctionnement minimale+10 psi
- Longueur totale3.18 po
- Largeur totale6.06 po
- Hauteur totale4-1/2 po
- Poids3.40 lb
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Port 1 taille/type1/2 po NPT