Aperçu
Spécifications
- Type de carburantGaz combustible
- Type de liquide compatibleGaz combustible
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.2 Cv
- Entrée électrique du solénoïdeConduit
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a., 120 V c.a.
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Diamètre de l’orifice5/16 po
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsAluminium
- Normes respectéesCSA, FM, UL
- Plage de pression de fonctionnement0 à +15 psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +125 °F
- Temps de réponse1 s
- Nombre de solénoïdes1
- Pression de fonctionnement maximale+15 psi
- Consommation d'énergie du solénoïde6.1 W
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Longueur totale2.92 po
- Largeur totale1.69 po
- Hauteur totale2.74 po
- Sexe portuaireFemme
- Taille du port1/8 NPT
- Poids0.82 lb, 1.2