Motion
8220G021

ASCO
8220G021

Vanne de procédé pour eau chaude/vapeur série 8220 - matériau en laiton, 2-Way, 2-Position, normalement fermée, 120/60-110/50 V CA, eau chaude, vapeur
N° D’ARTICLE MI00426297
N° MFR8220G021
Prix568.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8220G021

Vanne de procédé pour eau chaude/vapeur série 8220 - matériau en laiton, 2-Way, 2-Position, normalement fermée, 120/60-110/50 V CA, eau chaude, vapeur
N° D’ARTICLE MI00426297
N° MFR8220G021

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix568.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8220G021 1/2 2NC 110/120VAC VANNE
  • Spécifiez ces vannes pour les applications à haute température que l’on retrouve dans les blanchisseries, les moulures, l’atomisation à la vapeur, les stérilisateurs, les autoclaves et bien d’autres
  • Service d'eau chaude jusqu'à un différentiel de 210 psi à 210°F
  • Sévice vapeur à 125 psi différentiel à 353°F
  • Actionnement piloté ou à action directe
  • Versions sans plomb disponibles sur les robinets d’eau chaude 8210 pour la conformité à la Safe Drinking Water Act

Spécifications

  • Type de liquide compatible
    Eau chaude, vapeur
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Température maximale du liquide
    210 °F
  • Pression de fonctionnement minimale
    5 psi
  • Pression de fonctionnement Diff Eau
    150 psi
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    120/60-110/50 V c.a.
  • Diff. de pression de fonctionnement vapeur
    125 psi
  • Température de la vapeur
    353 °F
  • Watts
    10.1 W
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    4 Cv
  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Diamètre de l’orifice
    5/8 po
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Certification (UL)
    Vanne à usage général
  • Normes respectées
    UL/CSA/CE
  • Type de bobine de solénoïde
    HT
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe H
  • Trousses de reconstruction
    312712
  • Bobine de rechange
    238810-032-D
  • Taille du tuyau
    1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif