Aperçu
- Les vannes de suffixe « LT » sont conçues pour contrôler les fluides cryogéniques, y compris l’azote liquide (-320˚F/-194˚C), l’argon liquide (-303˚F/-184˚C) et l’oxygène liquide (-297˚F/-181˚C)
- Toutes les vannes « LT » suffixes sont dégraissées, nettoyées, testées sans humidité et testées à la lumière noire pour les hydrocarbures
Spécifications
- Matériau du jointPTFE
- Matériau du corpsLaiton
- ActionnementSolénoïde
- Normes respectéesUL/CSA/CE
- Plage de température ambiante-40 à 125 °F
- Plage de température de fonctionnement-320 à 150 °F
- Taille du port3/8 NPT
- Diamètre de l’orifice7/32 po
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.73 Cv
- Type de liquide compatibleAzote liquide, argon liquide, oxygène liquide
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Fluide différentiel de pression de fonctionnement90 psi
- Certification (UL)Vanne à usage général
- Tension d'alimentation du solénoïde120/60-110/50 V c.a.
- Watts17.1 W
- Type de bobine de solénoïdeFB
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
- Trousses de reconstruction325037-LT
- Bobine de rechange238610-132-D