Aperçu
Spécifications
- ActionnementPilote
- Débit maximum15 gal/min
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Sexe de la connexionFemme
- Matériau du jointViton®
- Longueur totale103.4 mm
- Pression de fissuration3000 psi
- Rapport pilote4:1
- Numéro de catalogue du fabricant02-177000