Motion
EF8344G074AC120/60,110/50D

ASCO
EF8344G074AC120/60,110/50D

Électrovanne - femelle, 110 V CA, 120 V CA, 4-Way, 2-Position normalement ouverte
N° D’ARTICLE MI00426342
N° MFREF8344G074AC120/60,110/50D
Prix1,332.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
EF8344G074AC120/60,110/50D

Électrovanne - femelle, 110 V CA, 120 V CA, 4-Way, 2-Position normalement ouverte
N° D’ARTICLE MI00426342
N° MFREF8344G074AC120/60,110/50D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,332.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EF8344G074AC120/60,110/50D

Spécifications

  • Type de liquide compatible
    Air, gaz inerte, huile légère, eau
  • Fonctionnalité de la vanne
    4-Way, 2-Position, normalement ouvert
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.4 Cv
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a., 120 V c.a.
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50 Hz, 60 Hz
  • Diamètre de l’orifice
    3/8 po
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Plage de pression de fonctionnement
    +10 à +150 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +180 °F
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    10.1 W
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +10 psi
  • Longueur totale
    3.18 po
  • Largeur totale
    6.06 po
  • Hauteur totale
    4.06 po
  • Poids
    4.39 lb, 7
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Port 1 taille/type
    1/2 po NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif