Aperçu
- Le CBV*-10 est une vanne de contrepoids à cartouche vissée à 3 ports, à pilote externe
- La vanne de contrepoids CBV permet un débit libre du port 2 (entrée) au port 1 (charge)
- Le débit du port 1 au port 2 est bloqué jusqu’à ce que le réglage de pression prédéterminé ait été atteint ou qu’une pression pilote suffisante ait été appliquée au port 3 (pilote)
- Débit nominal 15 gal/min
- Pression de fissuration 20 psi
- Plage de pression 900 -3,000 PSI
Spécifications
- ActionnementPilote
- Débit maximum30 gal/min
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Matériau du boîtierAluminium
- Taille du portSAE 12 (1-1/16–12 UN)
- Sexe de la connexionFemme
- Matériau du jointNitrile
- Longueur totale124.5 mm
- Pression de fissuration3000 psi
- Rapport pilote4:1
- Numéro de catalogue du fabricant02-172602