Motion
8344G076AC120/60D

ASCO
8344G076AC120/60D

ASCO® Vanne de procédé 8344G076AC120/60D à 1-Solenoid, 4-Way, 2-Position, NO, 3/4 femelle NPT fileté, 5.2Cv
N° D’ARTICLE MI00426344
N° MFR8344G076AC120/60D
Prix2,928.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8344G076AC120/60D

ASCO® Vanne de procédé 8344G076AC120/60D à 1-Solenoid, 4-Way, 2-Position, NO, 3/4 femelle NPT fileté, 5.2Cv
N° D’ARTICLE MI00426344
N° MFR8344G076AC120/60D
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
Prix2,928.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8344G076AC120/60D

Spécifications

  • Type de liquide compatible
    Air, eau
  • Fonctionnalité de la vanne
    4-Way, 2-Position, normalement ouvert
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    5.2 Cv
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a., 120 V c.a.
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50 Hz, 60 Hz
  • Diamètre de l’orifice
    3/4 po
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Plage de pression de fonctionnement
    +10 à +150 (air, gaz inerte, eau, huile légère) psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +180 °F
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    10.1 W
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Longueur totale
    210 mm
  • Largeur totale
    116 mm
  • Hauteur totale
    123 mm
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    10 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    3.85 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif