Motion
CBV1-12-S-DA12T-A-30

Modular Controls (Danfoss)
CBV1-12-S-DA12T-A-30

Vanne à cartouche d’équilibrage de comptoir vissable - Actionnement pilote, débit max. de 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI00426347
N° MFRCBV1-12-S-DA12T-A-30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Modular Controls (Danfoss)
CBV1-12-S-DA12T-A-30

Vanne à cartouche d’équilibrage de comptoir vissable - Actionnement pilote, débit max. de 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI00426347
N° MFRCBV1-12-S-DA12T-A-30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CBV1-12-S-DA12T-A-30 VANNE
  • Le CBV*-10 est une vanne de contrepoids à cartouche vissée à 3 ports, à pilote externe
  • La vanne de contrepoids CBV permet un débit libre du port 2 (entrée) au port 1 (charge)
  • Le débit du port 1 au port 2 est bloqué jusqu’à ce que le réglage de pression prédéterminé ait été atteint ou qu’une pression pilote suffisante ait été appliquée au port 3 (pilote)
  • Débit nominal 15 gal/min
  • Pression de fissuration 20 psi
  • Plage de pression 900 -3,000 PSI

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Taille du port
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Longueur totale
    124.5 mm
  • Pression de fissuration
    3000 psi
  • Rapport pilote
    4:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-173706

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif