Motion
02-161495
CV3-10-P-6T-65 VÉRIFIER CARTOUCHE
N° D’ARTICLE MI00426351
N° MFR02-161495
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CV3-10-P-6T-65 VÉRIFIER CARTOUCHE
N° D’ARTICLE MI00426351
N° MFR02-161495
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CV3-10-P-6T-65 VÉRIFIER CARTOUCHE
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas

Spécifications

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pression de fissuration
    65 psi
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Longueur totale
    2.50 po
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Fonction
    Clapet antiretour
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Poids
    1.17 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif