Motion
ADV1-16-0-100
Vanne de cartouche de décharge d’accumulateur à visser - Actionnement pilote, débit max. de 8 gal/min
N° D’ARTICLE MI00426358
N° MFRADV1-16-0-100
Prix207.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de cartouche de décharge d’accumulateur à visser - Actionnement pilote, débit max. de 8 gal/min
N° D’ARTICLE MI00426358
N° MFRADV1-16-0-100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix207.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADV1-16-0-100 CARTOUCHE
  • Le modèle ADV1-16 est un robinet de décharge d’accumulateur à cartouche vissable, normalement ouvert, à pilote externe
  • En position non pilotée, cette vanne reste ouverte entre le port 1 et le port 2 jusqu’à ce qu’une pression pilote suffisante soit appliquée au port 3
  • Le débit est alors bloqué du port 1 au port 2

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Débit maximum
    8 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Largeur totale
    1.50 po
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Hauteur totale
    67.3 mm
  • Longueur totale
    1.50 po
  • Rapport pilote
    100:1
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-16-3S
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Pression réglée en usine
    110 bars
  • Fonction
    Soupape de décharge de l’accumulateur
  • Fuite
    Standard
  • Pression de service minimale
    10 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -20°C à +90 °C
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    889262

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif