Motion
565618
CV1-16-P-0-5 Clapet antiretour hydraulique - montage en ligne, pression de fissuration : 5 psi, débit maximum : 40 gal/min, pression de service max : 5000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00426379
N° MFR565618
Prix60.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CV1-16-P-0-5 Clapet antiretour hydraulique - montage en ligne, pression de fissuration : 5 psi, débit maximum : 40 gal/min, pression de service max : 5000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00426379
N° MFR565618

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix60.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CV1-16-P-0-5 VÉRIFICATION
  • 350 bars (5000 psi) et 227 l/min (60 USgpm)
  • Efficacité opérationnelle élevée
  • Réglages de ressort bas

Spécifications

  • Cavité
    C-16-2
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pression de fissuration
    5 psi
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Débit maximum
    40 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Longueur totale
    2.26 po
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Fonction
    Clapet antiretour
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Fuite
    0.3 cc/min
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Taille de l’orifice
    1.122 po
  • Taille du port
    16
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Poids
    0.58 lb
  • Joint de piston pilote
    Non
  • Réglage de la pression
    5 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif