Motion
565973
Clapet antiretour hydraulique - montage en ligne, pression de fissuration de 20 psi, débit maximal de 40 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 5000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00426380
N° MFR565973
Prix87.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet antiretour hydraulique - montage en ligne, pression de fissuration de 20 psi, débit maximal de 40 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 5000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00426380
N° MFR565973
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
Prix87.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CV1-16-P-0-20 VÉRIFIER CARTOUCHE
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas

Spécifications

  • Cavité
    C-16-2
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pression de fissuration
    20 psi
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Débit maximum
    40 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Longueur totale
    57.5 mm
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Fonction
    Clapet antiretour
  • Type de montage
    En ligne
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Taille de l’orifice
    1.122 po
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Poids
    0.58 lb
  • Joint de piston pilote
    Non
  • Réglage de la pression
    1.38 bars
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif