Motion
565999
Clapet antiretour hydraulique - pression de fissuration de 60 psi, débit maximal de 60 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00426386
N° MFR565999
Prix77.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet antiretour hydraulique - pression de fissuration de 60 psi, débit maximal de 60 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00426386
N° MFR565999
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
Prix77.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CV2-20-P-0-60 VÉRIFIER CARTOUCHE
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas

Spécifications

  • Cavité
    C-20-2
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pression de fissuration
    60 psi
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Débit maximum
    60 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Longueur totale
    71.2 mm
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Fonction
    Clapet antiretour
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Taille de l’orifice
    1.435 po
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Poids
    1.09 lb
  • Joint de piston pilote
    Non
  • Réglage de la pression
    4.14 bars
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif