Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 227 l/min (60 USgpm)
- Efficacité opérationnelle élevée
- Réglages de ressort bas
Spécifications
- CavitéC-10-2
- Matériau du corpsAluminium
- Pression de fissuration3 psi
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- Débit maximum20 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Longueur totale1.56 po
- Matériau du jointBuna-N
- FonctionClapet antiretour
- Type de montageCartouche à visser
- Fuite0.3 cc/min
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementAction directe
- Taille de l’orifice0.622 po
- Taille du port10
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleTapis
- Matériau de la vanneAcier
- Poids0.17 lb
- Joint de piston piloteOui
- Réglage de la pression3 psi
- Plage de température de fonctionnement-40°C à +120 °C