Aperçu
- Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas
Spécifications
- CavitéC-10-2
- Matériau du corpsAluminium
- Pression de fissuration100 psi
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Débit maximum20 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Longueur totale39.7 mm
- Matériau du jointNitrile
- FonctionClapet antiretour
- Type de montageCollecteur
- Fuite0.25 cc/min
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementAction directe
- Taille de l’orifice0.622 po
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleTapis
- Matériau de la vanneCartouche seulement
- Poids0.17 lb
- Joint de piston piloteNon
- Réglage de la pression6.9 bars
- Plage de température de fonctionnement-40°C à +120 °C