Motion
02-163707
DPC1-10S-P-6T VÉRIFICATION
N° D’ARTICLE MI00426401
N° MFR02-163707
Price$184.88/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DPC1-10S-P-6T VÉRIFICATION
N° D’ARTICLE MI00426401
N° MFR02-163707
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
Votre prix184.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DPC1-10S-P-6T VÉRIFICATION
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas

Spécifications

  • Cavité
    C-8-4
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pression de fissuration
    1.03 bars
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Débit maximum
    45 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Longueur totale
    5.16 po
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Fonction
    Clapet antiretour à double pilote
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    4
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Taille de l’orifice
    0.612 po
  • Rapport pilote
    4:1
  • Taille du port
    10
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Poids
    4.03 lb
  • Joint de piston pilote
    Oui
  • Réglage de la pression
    1.03 bars
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif