Motion
566314
Clapet antiretour hydraulique réversible - montage en ligne, pression de fissuration de 25 psi, débit maximal de 12 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, taille de port SAE no 6 (9/16-18 UNF), joints en uréthane
N° D’ARTICLE MI00426403
N° MFR566314
Price$220.98/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet antiretour hydraulique réversible - montage en ligne, pression de fissuration de 25 psi, débit maximal de 12 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, taille de port SAE no 6 (9/16-18 UNF), joints en uréthane
N° D’ARTICLE MI00426403
N° MFR566314

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix220.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DPC1-10-P-6T VÉRIFICATION
  • Le modèle DPC1 est un clapet antiretour à double pilote de type boîtier en ligne
  • Cette vanne permet le débit des ports V aux ports C, tout en bloquant le débit des ports C aux ports V
  • Le débit entre les ports C et les ports V est autorisé lorsque la pression est appliquée à l’orifice V opposé

Spécifications

  • Pression de fissuration
    25 psi
  • Taille du port
    10
  • Débit maximum
    12 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Longueur totale
    64.8 mm
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Largeur totale
    63.5 mm
  • Température de fonctionnement maximale
    -40°C à +120 °C
  • Type de montage
    En ligne
  • Catalogue du fabricant
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour à double pilote
  • Port 1 taille/type
    SAE 6 (9/16–18 UNF)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif