Aperçu
- Le modèle DPC1 est un clapet antiretour à double pilote de type boîtier en ligne
- Cette vanne permet le débit des ports V aux ports C, tout en bloquant le débit des ports C aux ports V
- Le débit entre les ports C et les ports V est autorisé lorsque la pression est appliquée à l’orifice V opposé
Spécifications
- Pression de fissuration25 psi
- Débit maximum12 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Longueur totale64.8 mm
- Matériau du corpsAluminium
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- Matériau du jointUréthane
- Viscosité maximale105 sus
- Largeur totale63.5 mm
- Température de fonctionnement maximale-40°C à +120 °C
- Type de montageEn ligne
- Catalogue du fabricant
- Type de clapet antiretourClapet antiretour à double pilote
- Port 1 taille/typeSAE 12 (1-1/16–12 UN)