Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 227 l/min (60 USgpm)
- Efficacité opérationnelle élevée
- Réglages de ressort bas
Spécifications
- CavitéC-10-3
- Matériau du corpsAluminium
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- Débit maximum6 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Longueur totale2.12 po
- Matériau du jointBuna-N
- FonctionRobinet de navette
- Type de montageCartouche à visser
- Fuite0.3 cc/min
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementAction directe
- Taille de l’orifice0.685 po
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBalle
- Matériau de la vanneAcier
- Poids0.18 lb
- Joint de piston piloteNon
- Plage de température de fonctionnement-40°C à +120 °C