Aperçu
Spécifications
- ActionnementPilote
- Débit maximum15 gal/min
- Température de fonctionnement maximale+248 °F
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Matériau du boîtierAluminium
- Tension d’alimentation12 V c.c.
- Largeur totale1.53 po
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- Matériau du jointNitrile
- Hauteur totale1.53 po
- FuiteStandard
- Numéro de catalogue du fabricant02-169617