Aperçu
Description du fabricant
ERV 2-10-2.00-0-00 CARTOUCHE DE SOULAGEMENT
Spécifications
- Débit maximum2.8 L/min
- Pression de fonctionnement maximale35 bars
- Largeur totale1.53 po
- Taille du portAucun
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale1.53 po
- Série de bobinesAucun
- DiodeNon
- Pression réglée en usine15 bars
- FonctionSoupape de décharge
- FuiteStandard
- Numéro de catalogue du fabricant02-169422
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementAction directe
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- StyleBobine
- Matériau de la vanneCartouche seulement
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité