Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
- Équilibre parfait entre pression et débit
- Fiable, économique et compact
Spécifications
- ActionnementManuel
- ActionVanne à pointeau
- Débit maximum45 l/min
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Pression de fonctionnement maximale210 bars
- Matériau du boîtierAluminium
- Compensation de pressionNon rémunéré
- Largeur totale1.00 po
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale1.00 po
- Longueur totale2.43 po
- Viscosité maximale105 sus
- Type d’ajustementVis
- CavitéC-10-2
- Plage de température ambiante-40°C à +120 °C
- Type de montageCartouche à visser
- FuiteStandard
- Débit minimum0 l/min
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- FonctionnementPression différentielle
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 Microns
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleRéducteur de débit
- Matériau de la vanneCartouche seulement
- Couple de la vanne dans la cavité47-54 Nm
- Numéro de catalogue du fabricant02-163017