Motion
02-112996
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT FCV7-10-C-0-NV
N° D’ARTICLE MI00426746
N° MFR02-112996
Prix57.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT FCV7-10-C-0-NV
N° D’ARTICLE MI00426746
N° MFR02-112996
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
Prix57.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT FCV7-10-C-0-NV
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Spécifications

  • Actionnement
    Manuel
  • Action
    Vanne à pointeau
  • Débit maximum
    45 l/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Compensation de pression
    Non rémunéré
  • Largeur totale
    1.00 po
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    2.98 po
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Type d’ajustement
    Capuchon
  • Cavité
    C-10-2
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Fuite
    Standard
  • Débit minimum
    0 l/min
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Fonctionnement
    Pression différentielle
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Réducteur de débit
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-112996

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif