Motion
02-160621
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT FCV7-10-C-0-40
N° D’ARTICLE MI00426750
N° MFR02-160621
Prix73.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT FCV7-10-C-0-40
N° D’ARTICLE MI00426750
N° MFR02-160621
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
Prix73.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT FCV7-10-C-0-40
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Spécifications

  • Action
    Vanne à pointeau
  • Débit maximum
    45 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Largeur totale
    1.00 po
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    2.98 po
  • Type d’ajustement
    Capuchon
  • Cavité
    C-10-2
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Fuite
    Standard
  • Débit minimum
    0 l/min
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Fonctionnement
    Pression différentielle
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Réducteur de débit
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif