Motion
FCV6-16-C-0-NV
Vanne à cartouche de régulation de débit à visser - actionnement manuel, débit max. 55 gal/min
N° D’ARTICLE MI00426751
N° MFRFCV6-16-C-0-NV
Prix109.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à cartouche de régulation de débit à visser - actionnement manuel, débit max. 55 gal/min
N° D’ARTICLE MI00426751
N° MFRFCV6-16-C-0-NV
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
Prix109.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT FCV6-16-C-0-NV
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Spécifications

  • Actionnement
    Manuel
  • Action
    Vanne à pointeau
  • Débit maximum
    55 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Compensation de pression
    Non rémunéré
  • Largeur totale
    1.50 po
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Hauteur totale
    95.7 mm
  • Longueur totale
    3.76 po
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Type d’ajustement
    Capuchon
  • Cavité
    C-16-2
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Fuite
    Standard
  • Débit minimum
    5 l/min
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Réducteur de débit
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    108-122 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    566669

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif