Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
- Équilibre parfait entre pression et débit
- Fiable, économique et compact
Spécifications
- ActionRégulateur de débit
- Débit maximum61 l/min
- Pression de fonctionnement maximale210 bars
- Largeur totale1.00 po
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale1.00 po
- Longueur totale2.82 po
- Type d’ajustementAucun opérateur
- CavitéC-10-4
- Plage de température ambiante-40°C à +100 °C
- Type de montageCartouche à visser
- Divisions de flux30.4 l/min
- FuiteStandard
- Débit minimum3.8 l/min
- Nombre de ports de logement4
- Nombre d’orifices de soupape4
- FonctionnementAction directe
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 Microns
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBobine
- Matériau de la vanneCartouche seulement