Motion
565597
FDC1-10-0-66 Vanne de contrôle de séparateur de débit vissable, débit max. 18 gal/min
N° D’ARTICLE MI00426759
N° MFR565597
Prix149.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FDC1-10-0-66 Vanne de contrôle de séparateur de débit vissable, débit max. 18 gal/min
N° D’ARTICLE MI00426759
N° MFR565597
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
Prix149.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FDC1-10-0-66 VANNE DE COMMANDE DE DÉBIT
  • Répartiteur/combineur de débit de type bobine à compensation de pression
  • En mode de répartition du débit, cette vanne prendra le débit d’entrée de l’orifice 3 et divisera le débit 50:50 vers les orifices 2 et 4
  • En mode de combinaison de débit, cette vanne prend les débits d’entrée des ports 2 et 4 et les combine dans le port 3 selon le rapport spécifié
  • Nécessite un boîtier spécial Mi Item #02333314 (ports SAE 6 ) ou Mi Item #02333315 (ports SAE 8 )
  • Toutes les vannes de 50:50 rapport ; d'autres rapports de débit sont disponibles en option

Spécifications

  • Action
    Combineur de séparateur de débit
  • Débit maximum
    18 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Largeur totale
    1.00 po
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    2.82 po
  • Type d’ajustement
    Aucun opérateur
  • Cavité
    C-10-4
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +100 °C
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Divisions de flux
    12 gal/min
  • Fuite
    Standard
  • Débit minimum
    1 gal/min
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    4
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    565597

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif