Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
- Équilibre parfait entre pression et débit
- Fiable, économique et compact
Spécifications
- ActionCombineur de séparateur de débit
- Débit maximum47 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Matériau du boîtierAluminium
- Largeur totale1.50 po
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale1.50 po
- Longueur totale4.63 po
- Type d’ajustementAucun opérateur
- CavitéC-16-4
- Plage de température ambiante-40°C à +120 °C
- Type de montageCartouche à visser
- Divisions de flux34 gal/min
- FuiteStandard
- Débit minimum12 gal/min
- Nombre de ports de logement4
- Nombre d’orifices de soupape4
- FonctionnementAction directe
- Type de portBSPP
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 Microns
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBobine
- Matériau de la vanneAcier
- Couple de la vanne dans la cavité108-122 Nm
- Numéro de catalogue du fabricant565598