Motion
02-160628
CARTOUCHE DE SÉPARATEUR DE DÉBIT FDC1-16-0-63
N° D’ARTICLE MI00426774
N° MFR02-160628
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CARTOUCHE DE SÉPARATEUR DE DÉBIT FDC1-16-0-63
N° D’ARTICLE MI00426774
N° MFR02-160628
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE DE SÉPARATEUR DE DÉBIT FDC1-16-0-63
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Spécifications

  • Action
    Combineur de séparateur de débit
  • Débit maximum
    178 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Largeur totale
    1.50 po
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    4.63 po
  • Cavité
    C-16-4
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Divisions de flux
    98 l/min
  • Fuite
    Standard
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    4
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Style
    Bobine
  • Couple de la vanne dans la cavité
    108-122 Nm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif