Motion
02-169368
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT FR2-10-K-0-8
N° D’ARTICLE MI00426816
N° MFR02-169368
Prix92.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT FR2-10-K-0-8
N° D’ARTICLE MI00426816
N° MFR02-169368
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
Prix92.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT FR2-10-K-0-8
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Spécifications

  • Débit maximum
    30.24 l/min
  • Largeur totale
    1.00 po
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    4.40 po
  • Type d’ajustement
    Bouton
  • Débit réglé en usine
    15.31 l/min
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Débit minimum
    0.38 l/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif