Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
- Équilibre parfait entre pression et débit
- Fiable, économique et compact
Spécifications
- ActionRégulateur de débit
- Débit maximum38 l/min
- Pression de fonctionnement maximale210 bars
- Matériau du boîtierAluminium
- Largeur totale1.00 po
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale1.00 po
- Longueur totale3.34 po
- Type d’ajustementInterne
- CavitéC-10-2
- Plage de température ambiante-40°C à +120 °C
- Type de montageCartouche à visser
- Débit réglé en usine7.61 l/min
- FuiteStandard
- Débit minimum0.1 l/min
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 Microns
- StyleRégulateur de débit à pression compensée réglable
- Couple de la vanne dans la cavité47-54 Nm