Motion
02-181652
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT FR2-10-I-0-8
N° D’ARTICLE MI00426830
N° MFR02-181652
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT FR2-10-I-0-8
N° D’ARTICLE MI00426830
N° MFR02-181652
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT FR2-10-I-0-8
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Spécifications

  • Action
    Contrôle du débit
  • Débit maximum
    30.24 l/min
  • Largeur totale
    1.00 po
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    3.34 po
  • Type d’ajustement
    Interne
  • Débit réglé en usine
    15.31 l/min
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Débit minimum
    0.38 l/min
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif