Aperçu
- Une vanne à cartouche de régulateur de débit vissable, réglable et à compensation de pression à plage limitée (le réglage du débit provient de l’usine, réglez le débit maximum à 50 % de ce débit réglé en usine)
- Cette vanne maintient un débit constant du port 1 au port 2 en fonction du réglage, peu importe les changements de pression en aval sur le port 2
- Le débit inverse entre le port 2 et le port 1 est à la valeur de l'orifice fixe et n'est pas compensé par pression
Spécifications
- ActionnementManuel
- ActionRéversible
- Débit maximum10 gal/min
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Matériau du boîtierAluminium
- Compensation de pressionPression compensée
- Largeur totale1.00 po
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau du jointNitrile
- Hauteur totale111.7 mm
- Longueur totale4.40 po
- Viscosité maximale105 sus
- Type d’ajustementVis
- CavitéC-10-2
- Plage de température ambiante-40°C à +120 °C
- Type de montageCartouche à visser
- Débit réglé en usine4 l/min
- FuiteStandard
- Débit minimum0.38 l/min
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 Microns
- StyleRégulateur de débit à pression compensée réglable
- Couple de la vanne dans la cavité47-54 Nm
- Numéro de catalogue du fabricant566520