Aperçu
Description du fabricant
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT FR2-10-S-0-8
- Une vanne à cartouche de régulateur de débit vissable, réglable et à compensation de pression à plage limitée (le réglage du débit provient de l’usine, réglez le débit maximum à 50 % de ce débit réglé en usine)
- Cette vanne maintient un débit constant du port 1 au port 2 en fonction du réglage, peu importe les changements de pression en aval sur le port 2
- Le débit inverse entre le port 2 et le port 1 est à la valeur de l'orifice fixe et n'est pas compensé par pression
Spécifications
- ActionnementManuel
- ActionRéversible
- Débit maximum10 gal/min
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Matériau du boîtierAluminium
- Compensation de pressionPression compensée
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Matériau du jointNitrile
- Hauteur totale111.7 mm
- Viscosité maximale105 sus
- Numéro de catalogue du fabricant565857
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité